内容量1セット(50個)
仕様定格平均オン電流:12A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 最大ゲートトリガー電流:50mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:600V 、 サージ電流レーティング:105A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:600V 、 最大保持電流:60mA 、 寸法:10.3 x 4.7 x 9.4mm 、 長さ:10.3mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:9.4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 TRIAC、NXP Semiconductors
注文コード48913543
品番BTA212-600B,127