内容量1袋(10個)
仕様定格平均オン電流:12A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●最大ゲートトリガー電流:35mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:100A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:35mA●寸法:10.3 x 4.7 x 16mm●長さ:10.3mm●幅:4.7mm●高さ:16 (With Tab)mm●繰返しピークオフステート電流:0.5mA●TRIAC、NXP Semiconductors
注文コード48913568
品番BTA312Y-600C