WeEn Semiconductors Co., Ltd トライアック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(50個) 仕様定格平均オン電流:16A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220F●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:150A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:15mA●寸法:10.3 x 4.6 x 15.8mm●長さ:10.3mm●幅:4.6mm●高さ:15.8 (With Tab)mm●繰返しピークオフステート電流:0.5mA●TRIAC、NXP Semiconductors 注文コード48913613 品番BTA316X-600E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量53種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格平均オン電流:16A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220F●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:150A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:15mA●寸法:10.3 x 4.6 x 15.8mm●長さ:10.3mm●幅:4.6mm●高さ:15.8 (With Tab)mm●繰返しピークオフステート電流:0.5mA●TRIAC、NXP Semiconductors RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする