内容量1袋(10個)
仕様定格平均オン電流:16A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220F●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:150A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:15mA●寸法:10.3 x 4.6 x 15.8mm●長さ:10.3mm●幅:4.6mm●高さ:15.8 (With Tab)mm●繰返しピークオフステート電流:0.5mA●TRIAC、NXP Semiconductors
注文コード48913647
品番BTA316X-600E