BT137S-600,118 WeEn Semiconductors Co., Ltd トライアック WeEn Semiconductors Co., Ltd 48913769

WeEn Semiconductors Co., Ltd トライアック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様定格平均オン電流:8A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 最大ゲートトリガー電流:70mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:600V 、 サージ電流レーティング:71A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:600V 、 最大保持電流:20mA 、 寸法:6.73 x 6.22 x 2.38mm 、 長さ:6.73mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.38mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 TRIAC、NXP Semiconductors注文コード48913769品番BT137S-600,118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様定格平均オン電流:8A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 最大ゲートトリガー電流:70mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:600V 、 サージ電流レーティング:71A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:600V 、 最大保持電流:20mA 、 寸法:6.73 x 6.22 x 2.38mm 、 長さ:6.73mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.38mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 TRIAC、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする