内容量1リール(800個)
仕様定格平均オン電流:12A●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流:70mA●繰返しピーク逆方向電圧:800V●サージ電流レーティング:105A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧:800V●最大保持電流:30mA●寸法:10.3 (Dia.) x 4.5mm●高さ:4.5mm●直径:10.3mm●TRIAC、NXP Semiconductors
注文コード48913805
品番BT138B-800E,118