内容量1個
仕様定格平均オン電流:8A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 最大ゲートトリガー電流:70mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:800V 、 サージ電流レーティング:71A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:800V 、 最大保持電流:20mA 、 寸法:10.3 x 9.4 x 4.5mm 、 長さ:10.3mm 、 幅:9.4mm 、 高さ:4.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 TRIAC、NXP Semiconductors
注文コード48913918
品番BT137B-800,118