内容量1リール(50個)
仕様最大連続 順方向電流:5A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:500V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:2V 、 長さ:10.3mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:15.8mm 、 ピーク逆回復時間:30ns 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 整流ダイオード、WeEn Semiconductors
注文コード48913954
品番BYC5D-500