内容量1セット(50個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220F●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.5V●長さ:10.3mm●幅:4.6mm●高さ:15.8mm●ピーク逆回復時間:30ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:71A●整流ダイオード、WeEn Semiconductors
注文コード48913963
品番BYC10DX-600