内容量1袋(5個)
仕様最大連続 順方向電流:14A 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:500V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AC 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.38V 、 長さ:10.3mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:9.4mm 、 ピーク逆回復時間:60ns 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 整流ダイオード、WeEn Semiconductors
注文コード48914015
品番BYT79-500,127