WeEn Semiconductors Co., Ltd
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 電子部品(オンボード)
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 能動部品
WeEn Semiconductors Co., Ltdの ディスクリート
WeEn Semiconductors Co., Ltd 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:500V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220F●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2V●長さ:10.3mm●幅:4.6mm●高さ:15.8mm●ピーク逆回復時間:30ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:44A●整流ダイオード、WeEn Semiconductors
注文コード
48914033
品番
BYC5DX-500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:500V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220F●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2V●長さ:10.3mm●幅:4.6mm●高さ:15.8mm●ピーク逆回復時間:30ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:44A●整流ダイオード、WeEn Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)
対応