WeEn Semiconductors Co., Ltd 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大連続 順方向電流:8A 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:150V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.3V 、 長さ:10.3mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:9.4mm 、 ピーク逆回復時間:25ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流ダイオード、WeEn Semiconductors 注文コード48914049 品番BYW29E-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続 順方向電流:8A 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:150V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.3V 、 長さ:10.3mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:9.4mm 、 ピーク逆回復時間:25ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流ダイオード、WeEn Semiconductors

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする