WeEn Semiconductors Co., Ltd
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 電子部品(オンボード)
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 能動部品
WeEn Semiconductors Co., Ltdの ディスクリート
WeEn Semiconductors Co., Ltd 整流ダイオード, コモンカソード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:150V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-223 (SC-73)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:4●最大順方向降下電圧:1V●長さ:6.7mm●幅:3.7mm●高さ:1.7mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク逆電流:300μA●整流ダイオード、WeEn Semiconductors
注文コード
48914103
品番
BYV40E-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:150V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-223 (SC-73)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:4●最大順方向降下電圧:1V●長さ:6.7mm●幅:3.7mm●高さ:1.7mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク逆電流:300μA●整流ダイオード、WeEn Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)
対応