内容量1リール(1000個)
仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:10.3mm●幅:4.7mm●高さ:9.4mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク逆電流:30μA●整流ダイオード、WeEn Semiconductors
注文コード48914146
品番BYQ30E-200,127