WeEn Semiconductors Co., Ltd
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 電子部品(オンボード)
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 能動部品
WeEn Semiconductors Co., Ltdの ディスクリート
WeEn Semiconductors Co., Ltd 整流ダイオード, コモンカソード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.15V●長さ:10.3mm●幅:4.7mm●高さ:9.4mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク逆電流:30μA●整流ダイオード、WeEn Semiconductors
注文コード
48914155
品番
BYV32E-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.15V●長さ:10.3mm●幅:4.7mm●高さ:9.4mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク逆電流:30μA●整流ダイオード、WeEn Semiconductors