Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 併用可能製品端子台 注文コード48915248 品番Q 2 SAK10 -457100000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は併用可能製品・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
アクセサリタイプ2極ジャンパバー シリーズSAK 併用可能製品端子台 仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする