ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー ZQVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
48915528
品番
1693810000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリタイプ
3極ジャンパバー
シリーズ
ZQV
併用可能製品
端子台
仕様
TS 35レール用のニュートラル端子台. 断面が2.5 → 35 mm2のケーブル用のフィードスルーねじ端子台です。端子には緩み防止機能が備わっており、あらゆる定電圧設備で確実な接続を実現します。. 特長と利点. 47 mmの高さから37.5 mmの標準バージョンに移行するための低プロファイル端子シリーズ 奥行7.5 mm又は15 mmのTS 35タイプDINレールに取り付け 公称特性はVDE0611に基づいて定義