画像準備中

Weidmuller Fieldbus通信カプラ u-remote

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48915984 品番1334870000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様メーカーシリーズ:u-remote●併用可能製品:リモートI/O●モジュールタイプ:フィールドバスカプラ●長さ:52mm●幅:76mm●深さ:120mm●寸法:52 x 76 x 120 mm●応用例:通信●フィールドバスカプラ. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. リモートI/Oフィールドバスカプラ u-remoteシステムバスへのインターフェイス さまざまなタイプ: フィールドバスプロトコル: - EtherCAT、品番 ; 893-0634 893-0634 - EtherNet/IP、品番 ; 893-0625 893-0625 - Modbus/TCP、品番 ; 893-0637 893-0637 - PROFIBUS DP-V1、品番 ; 893-0628 893-0628 - PROFINET iRT、品番 ; 893-0621 893-0621 構成インターフェイス: マイクロUSB 2.0 プッシュイン接続 前面にステータスLED 保護クラスIP20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする