※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの フェライト磁石
フェライト磁石(角丸型穴付)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48916007
品番
TF40KA25-1P
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
長さ(mm)
40
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5.2
穴径(Φmm)
5
吸着力(N)
12.2
用途
スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
トラスコ品番
415-1895
材質
マグネット:フェライト磁石
質量(g)
25
表面磁束密度(T)
0.09