仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. アース端子. このアース端子は、さまざまなワイヤサイズを保持できるため、用途が広く、多数の実用的なオプションを取り揃えています。Weidmullerアース端子台は多様な製品群を取り揃えており、ご使用の機械が必要とする適切な製品を見つけられます。保護絶縁に対応しているため、製品を安全で確実に安心して使用できます。 このねじ取り付け型接続で所定の位置にしっかり締め付けられるので、ワイヤが緩む心配がありません。. 特長と利点. 異なるワイヤサイズを保持可能 保護絶縁 ねじ取り付け型接続. 製品用途の情報. 制御盤やレールなどの用途に最適な導電性を実現するように設計されています。
色緑 / 黄
シリーズWPE
定格電圧(V)500
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)2.5
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)26→12