Weidmuller アース端子台, 埋め込みネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 極数2 注文コード48916079 品番EK 2.5N -474360000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は極数・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
極数2 長さ(mm)36.5 幅(mm)6 高さ(mm)46.5 材質(ハウジング)ナイロン 緑 / 黄 定格電圧(V)800 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50〜+80 アース端子台タイプEK 2.5 ケーブルサイズ(AWG)26→12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする