曜日別特売
WDK 2.5DU-PE -1036400000 Weidmuller アース端子台, 埋め込みネジ ワイドミュラー 48916106

Weidmuller アース端子台, 埋め込みネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)極数4注文コード48916106品番WDK 2.5DU-PE -1036400000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
極数4長さ(mm)69.5幅(mm)5.1高さ(mm)63.5材質(ハウジング)Wemid仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ及びアース. 標準のダブルデッキと同じ寸法で(同じエンドカバーを使用)、標準のフィードスルーを備えた上層と、アースフットによってDINレールに接続された下層で構成されています。端子の下層には、標準的な緑 / 黄色のマークが付いています。定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+100アース端子台タイプWDK 2.5DU-PEダブルデッキケーブルサイズ(AWG)22→12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする