曜日別特売
KLBUE 4-13.5 -1592810000 Weidmuller クランプ, クランプヨーク for use with 端子台 ワイドミュラー 48916605

Weidmuller クランプ, クランプヨーク for use with 端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード48916605品番KLBUE 4-13.5 -1592810000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様10 x 3 mmバスバーは別売りです。. シールド付き端子ケーブル. 終端処理及び端子台へのケーブルシールドの接続を容易にする端子ケーブルクランプです。このケーブルクランプは直径が3 → 13.5 mmのシールド付きケーブルに対応し、バスバーサポート(現在RSでは取り扱っていません)に取り付けられた10 x 3 mmのバスバーに、直接手作業で取り付けられます。このサポートはDINレールに取り付けられます。シリーズKLBUERoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクランプヨーク併用可能製品端子台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする