曜日別特売
RSF 2 -623320000 Weidmuller スプリング 0623320000 RSF2シリーズ ワイドミュラー 48916648

Weidmuller スプリング 0623320000 RSF2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード48916648品番RSF 2 -623320000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様シリーズ:RSF2 、 ケーブルサイズ:6 mm2 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:黄 、 定格電流:41A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:500 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 CSA認定、ESI. RSFジャンパバーキットには、10極バー1点、ねじ10本、スペーサ10個が含まれています。. RSF (スプリング式). スプリング式端子は、スクリュークランプ奥の電流バーのスロットにある2フックブレード圧着端子に対応します。2番目のブレードは、クランプ下面に設けられています。. 特長と利点. クランプヨークテクノロジ ねじ接続RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする