仕様シリーズ:ZTR●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●色:茶●定格電流:20A●レベル数:シングル●端子方法:クランプ●定格電圧:500 V●絶縁端子は、テスト目的で回路のセクションを絶縁するためのみに使用してください。電源を供給した状態でデバイスのオンオフ切り替えに使用してはなりません。. CSA、UL、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI認定. 絶縁端子. 回路の絶縁が必要な場合のために設計されています。切断レバーは、テストプラグが取り付けられている場合でも開くことができ、必要に応じて取り外すこともできます。2極、10極ジャンパバーについてはZシリーズアクセサリを参照してください。. 定格400 VRoHS指令(10物質対応)対応