Weidmuller テスト遮断ターミナル台 WTRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード48916666 品番1855610000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様シリーズ:WTR●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●定格電流:24A●レベル数:シングル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:500 V●CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. Isolating terminals must only be used for isolating sections of a circuit for test purposes. They must never be used to switch devices on or off when power is applied. The voltage and current ratings on this page are to VDE ratings. Isolating. The disconnect lever can be opened using a screwdriver even when test plugs are fitted. This test lever may be removed to prevent unauthorised reconnection.,Use End Cover 425-291 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする