Weidmuller テスト遮断ターミナル台 ZTRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 48916675 品番 8731720000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様シリーズ:ZTR●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●定格電流:20A●レベル数:シングル●端子方法:クランプ●定格電圧:500 V●Sectional terminal block (1 input / 2 outputs). Z series single tier terminal block with tension clamp technology features 1 input and 2 outputs. Features and Benefits. Ideal for analysis and fault detection Plug-in cross-connector Spring technology Snap-on mounting RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする