Weidmuller モジュラ端子台 0193260000 SAKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48916824 品番SAK 6N -193260000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、SEV、KEMA、DEMKO. TSCHの小型パーツはSAK 2.5、5、6N、10及び16の標準端子に適合します。品番425-639及び425-645はDEMKO認証を受けていません。. 標準端子、エンドカバー、ジャンパバー. 標準又はフィードスルーは定格750 Vです。 同型の端子は組み立て済みのジャンパバーを使用して最大10極(2.5 mm → 16 mm端子)及び2極(35 mm端子)まで交差接続することができます。TSCHのパーツはジャンパバーのカットアウトに適合します。 シリーズSAK 定格電圧(V)800 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)57 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50〜+100 ケーブルCSA(mm2)6 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)22→8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする