内容量1個
仕様併用可能製品:リモートI/O●モジュールタイプ:補助モジュール●長さ:120mm●幅:11.5mm●深さ:76mm●寸法:120 x 11.5 x 76 mm●取り付けタイプ:DINレール●アクセサリ. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. アクセサリモジュール 空モジュール、品番 ; 893-6786 893-6786 - 今後の拡張用スペース エンドブラケット、品番 ; 893-6780 893-6780 - エンドプレート及び2つのエンドブラケットを梱包 スイベルマーカー、品番 ; 893-6799 893-6799
注文コード48916867
品番1315770000