Weidmuller リモートI/O用モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モジュールタイプ:I/Oモジュール●長さ:120mm●幅:11.5mm●深さ:76mm●寸法:120 x 11.5 x 76 mm●取り付けタイプ:DINレール●給電モジュール. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. 給電モジュール 入出力電流経路の電源をリフレッシュするためのモジュール 入出力電流経路の電源: - 入力モデル、品番 ; 893-6742 893-6742 - 出力モデル、品番 ; 893-6746 893-6746 電源の電流: 10 A 診断表示機能を内蔵 注文コード48916876 品番1334710000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様モジュールタイプ:I/Oモジュール●長さ:120mm●幅:11.5mm●深さ:76mm●寸法:120 x 11.5 x 76 mm●取り付けタイプ:DINレール●給電モジュール. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. 給電モジュール 入出力電流経路の電源をリフレッシュするためのモジュール 入出力電流経路の電源: - 入力モデル、品番 ; 893-6742 893-6742 - 出力モデル、品番 ; 893-6746 893-6746 電源の電流: 10 A 診断表示機能を内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする