内容量1個
仕様併用可能製品:リモートI/O●モジュールタイプ:補助モジュール●長さ:120mm●幅:11.5mm●深さ:76mm●寸法:120 x 11.5 x 76 mm●応用例:通信●電位分配モジュール. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. 電位分配モジュール さまざまな電位を分配 アクチュエータ及びセンサ供給 16の「プッシュイン」電位接触 異なるバージョンが利用可能: - AUX-I、品番 ; 893-6768 893-6768 - AUX-O、品番 ; 893-6777 893-6777 - AUX-FE、品番 ; 893-6770 893-6770 - AUX-GND-I、品番 ; 893-6774 893-6774 - AUX-GND-O、品番 ; 893-6783 893-6783
注文コード48916903
品番1334780000