内容量1個
仕様モジュールタイプ:安全モジュール●長さ:120mm●幅:11.5mm●深さ:76mm●寸法:120 x 11.5 x 76 mm●応用例:通信●安全モジュール. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. 機能安全のためのモジュール SIL 3安全基準はIEC62061及びDIN EN ISO13849-1カテゴリ4、PL eに準拠 緊急停止回路に接続可能 OSSD出力により制御装置にステータスを報告 ワイヤ断線及び短絡検出時に入力回路にパルス発振 再起動: 手動又は自動起動を使用 異なるバージョンが利用可能: - 1つのデジタル入力、品番 ; 893-6755 893-6755 - 2つのデジタル入力、品番 ; 893-6758 893-6758 - 2つのデジタル入力、遅延、品番 ; 893-6752 893-6752
注文コード48916946
品番1335030000