Weidmuller リモートI/O用モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モジュールタイプ:安全モジュール 、 長さ:120mm 、 幅:11.5mm 、 深さ:76mm 、 寸法:120 x 11.5 x 76 mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 安全モジュール. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. 機能安全のためのモジュール SIL 3安全基準はIEC62061及びDIN EN ISO13849-1カテゴリ4、PL eに準拠 緊急停止回路に接続可能 OSSD出力により制御装置にステータスを報告 ワイヤ断線及び短絡検出時に入力回路にパルス発振 再起動: 手動又は自動起動を使用 異なるバージョンが利用可能: - 1つのデジタル入力、品番 ; 893-6755 893-6755 - 2つのデジタル入力、品番 ; 893-6758 893-6758 - 2つのデジタル入力、遅延、品番 ; 893-6752 893-6752 注文コード48916964 品番1335050000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様モジュールタイプ:安全モジュール 、 長さ:120mm 、 幅:11.5mm 、 深さ:76mm 、 寸法:120 x 11.5 x 76 mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 安全モジュール. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. 機能安全のためのモジュール SIL 3安全基準はIEC62061及びDIN EN ISO13849-1カテゴリ4、PL eに準拠 緊急停止回路に接続可能 OSSD出力により制御装置にステータスを報告 ワイヤ断線及び短絡検出時に入力回路にパルス発振 再起動: 手動又は自動起動を使用 異なるバージョンが利用可能: - 1つのデジタル入力、品番 ; 893-6755 893-6755 - 2つのデジタル入力、品番 ; 893-6758 893-6758 - 2つのデジタル入力、遅延、品番 ; 893-6752 893-6752 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする