曜日別特売
1315710000 Weidmuller リモートI/O用モジュール アナログ温度入力 ワイドミュラー 48917007

Weidmuller リモートI/O用モジュール アナログ温度入力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力数:4●入力タイプ:アナログ温度●入力/出力数:4●モジュールタイプ:アナログ入力●長さ:120mm●幅:11.5mm●深さ:76mm●寸法:120 x 11.5 x 76 mm●ホストへの接続:バックプレーン●温度モジュール. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. 温度モジュール 2種類を用意 - TC-Input、品番 ; 893-6702 893-6702 - RTD-Input、品番 ; 893-6711 893-6711 4チャンネル入力 16ビット分解能 高精度 個別のチャンネル診断 50 / 60 Hzの自動抑制注文コード48917007品番1315710000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様入力数:4●入力タイプ:アナログ温度●入力/出力数:4●モジュールタイプ:アナログ入力●長さ:120mm●幅:11.5mm●深さ:76mm●寸法:120 x 11.5 x 76 mm●ホストへの接続:バックプレーン●温度モジュール. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. 温度モジュール 2種類を用意 - TC-Input、品番 ; 893-6702 893-6702 - RTD-Input、品番 ; 893-6711 893-6711 4チャンネル入力 16ビット分解能 高精度 個別のチャンネル診断 50 / 60 Hzの自動抑制RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする