内容量1個仕様入力数:4●入力タイプ:アナログ電圧●入力/出力数:4●電圧カテゴリ:0 → 10 V、0 → 5 V、1 → 5 V、-10 → 10 V、2 → 10 V●モジュールタイプ:アナログ入力●長さ:120mm●幅:11.5mm●深さ:76mm●寸法:120 x 11.5 x 76 mm●ホストへの接続:バックプレーン●アナログ入力モジュール. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. アナログ入力モジュール 多種多様な入力及び分解能を入手可能 チャンネルごとにステータスLEDを用意 高精度注文コード48917059品番1506920000