※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TRUSCOの pH計/導電率計/標準液
TRUSCOの 本体
pHメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出単位
(pH)0.01
注文コード
48917075
品番
TPH-6011A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
検出単位
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。便利なセンサー交換タイプです。
測定範囲(pH)
0〜14
精度(pH)
±0.1
分解能
0.01pH
幅(mm)
37.5
奥行(mm)
37.5
高さ(mm)
170
仕様
(自動温度補正機能)付
質量(g)
87
検出単位
(pH)0.01
用途
各種水質調査に。
トラスコ品番
415-0970
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48917075
TPH-6011A
21603349
TPH-6011A
pHメーター
TRUSCO
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)