T-709RN 防滴型ストップウォッチ TRUSCO 48917102

防滴型ストップウォッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48917102 品番T-709RN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,070

文字高18mmの大型液晶表示です。
時計機能付です。
デイリーアラーム機能付です。

用途
工場内における工程管理。
開発・研究における時間測定。
学校などスポーツにおける時間測定。
仕様最小計時(秒):1/100 トラスコ品番415-2166 質量(g)75 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 測定項目単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×65×25 最大計時23時間59分59秒 防水性日常生活防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする