内容量1個
仕様入力数:2 、 入力タイプ:デジタル電圧 、 入力/出力数:2 、 電圧カテゴリ:5 → 11 V 、 モジュールタイプ:デジタル入力 、 長さ:120mm 、 幅:11.5mm 、 深さ:76mm 、 寸法:120 x 11.5 x 76 mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 デジタルカウンタモジュール. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. デジタルカウンタモジュール カウンタデータ幅: 32ビット 最大入力周波数: 100 kHz 動作モード: インパルス、方向、1回、2回、4回 センサフィード 入力フィルタは1 msまで調整可能 異なるバージョンが利用可能: - 1チャンネル、ラッチ / ゲート / リセット入力、1つのデジタル出力、品番 ; 893-6761 893-6761 - 2チャンネル、品番 ; 893-6764 893-6764
注文コード48917129
品番1315590000