仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズOMNIMATE S2L端子種別はんだ定格電流(A)10行数2コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド