ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE S2Lシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48917488
品番
S2L 3.5/6/90G 3.5 -1727830000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
OMNIMATE S2L
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド