曜日別特売
S2L 3.5/8/90G 3.5 -1727840000 Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE S2Lシリーズ ワイドミュラー 48917506

Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE S2Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
コンタクト数8
内容量1袋(5個)注文コード48917506品番S2L 3.5/8/90G 3.5 -1727840000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現ピッチ(mm)3.5シリーズOMNIMATE S2L定格電圧(V)250端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)銅合金コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする