ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
材質(コンタクト)
銅
注文コード
48917524
品番
SC 3.81/10/180F 3.2S -1793760000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ・内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
OMNIMATE SC
ピッチ(mm)
3.81
コンタクト数
10
行数
1
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
銅
定格電圧(V)
320
コネクタシステム
電線対基板
RoHS指令(10物質対応)
対応