ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
材質(コンタクト)
銅合金
注文コード
48917594
品番
1973130000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・タイプ・内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
OMNIMATE SC
ピッチ(mm)
3.81
コンタクト数
10
行数
2
ボディ向き
ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
銅合金
定格電圧(V)
320
コネクタシステム
電線対基板
RoHS指令(10物質対応)
対応