※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワリカン
ワリカン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
48917644
品番
TRG-3
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
プライヤなどで絞って閉じます。
質量(g)
8
寸法D(mm)
3
使用荷重(kN)
0.07
寸法W(mm)
5
寸法L(mm)
24
用途
連結金具として。
トラスコ品番
409-9869
材質
ステンレス(SUS304)