ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
材質(コンタクト)
銅合金
注文コード
48917646
品番
SCD 3.81/16/180F 3.2SN BK BX - 1030850000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・タイプ・内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
OMNIMATE SC
ピッチ(mm)
3.81
コンタクト数
16
行数
2
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
銅合金
定格電圧(V)
320
コネクタシステム
電線対基板
RoHS指令(10物質対応)
対応