ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
タイプ
電線対基板
注文コード
48917725
品番
1793520000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
材質・タイプ・内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
OMNIMATE SC
ピッチ(mm)
3.81
コンタクト数
2
行数
1
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
端子種別
はんだ
定格電圧(V)
320
コネクタシステム
電線対基板
タイプ
電線対基板
RoHS指令(10物質対応)
対応