Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) タイプWire to Board 注文コード48917743 品番SC 3.81/02/180G 3.2S -1793520000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は材質・タイプ・内容量など98種類から選べます 他の種類を見る
シリーズOMNIMATE SC ピッチ(mm)3.81 コンタクト数2 行数1 ボディ向きストレート シュラウド/アンシュラウドシュラウド 取付方式スルーホール 端子種別はんだ 定格電圧(V)320 タイプWire to Board RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする