※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48917827
品番
TBRF-2
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
トラスコ品番
409-9656
質量(g)
34
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
5.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質
真鍮
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
26
寸法R(mm)
2.5
使用荷重(kN)
0.2