TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用洋灯吊
ハングフック(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48917836
品番
TGH-12
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
409-9699
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
135
種類
洋灯吊
ねじ径
M12
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
40
寸法W(mm)
38
使用荷重(kN)
1.47