LED電球 E17 下方向タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48917943 品番LDA3DHE17EW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
口金E17 電球の種類LED 電球形状小形電球 定格消費電力(W)2.9 定格電圧(V)100 光色昼光色 仕様密閉型器具対応、屋外器具対応 質量(g)27 全光束(Lm)320 定格寿命(時間)40000 ランプ効率(Lm/W)110.3 外径(Φ)×全長(mm)35×67 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.038 エネルギー消費効率(Lm/W)110.3 アズワン品番64-8908-74 明るさ小型電球25形相当 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48917943 LDA3DHE17EW 26775816 LDA3DHE17S2 LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック) LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック) 1個 1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48917943
2020-05-10
用途:
駐車場のセンサーライト
製造業

信頼のパナソニック製
屋外対応なので迷う事なく購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする